HOFFMAN UU504020 Carcasă nemetalice 19.69 inci înălțime x 15.75 inci lățime | AG2TVT 32FT80

HOFFMAN UU504020 Carcasă nemetalice 19.69 inci înălțime x 15.75 inci lățime

În stoc
Articol: AG2TVT Model: UU504020Crucea Ref: 32FT80

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,749.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriGri
Adâncime7.87 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul din oțel inoxidabil 316
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaEmail acrilic gri deschis
Garniturăpoliuretan
Înălţime19.69 "
Panou interior32FT31
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.855
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)46.36
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN UU1008030 Carcasă nemetalice 39.37 inci înălțime x 31.50 inci lățime | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "€4,077.63
HOFFMAN UU605025 Carcasă nemetalice 23.62 inci înălțime x 19.69 inci lățime | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "€2,283.73
HOFFMAN UU606020 Carcasă nemetalice, înălțime de 23.62 inci, cu balamale | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "€2,490.79
HOFFMAN UU606030 Carcasă nemetalice 23.62 inci înălțime x 23.62 inci lățime | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,698.88
HOFFMAN UU756030 Carcasă nemetalice 29.53 inci înălțime x 23.62 inci lățime | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,858.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN UU504020 Carcasă nemetalice 19.69 inci înălțime x 15.75 inci lățime
€1,749.39 /unitate