TRIM LOK INC DDA1501-328 Flap Seal Coe x 328 Feet | AD4VJG 44M859

TRIM LOK INC DDA1501-328 Coe de etanșare cu clapetă x 328 picioare

Element: AD4VJG Model: DDA1501-328Crucea Ref: 44M859

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge0.98 "
Lungimea piciorului0.422 "
Lungime328ft
MaterialVinil (PVC)
Min. Temp. Evaluare-40 de grade
Inălțime totală0.945 "
Lățimea totală0.445 "
Stilclapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.37
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăPreț
TRIM LOK INC DD1201-100 Garnitură cu clapetă Coex 100 picioare | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft1.369 "€532.19
TRIM LOK INC DD1201-164 Sigiliu cu clapete Coex 164 picioare | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft1.369 "-
RFQ
TRIM LOK INC DDA1501-25 Flap Seal Coe x 25 Feet | AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft0.945 "€155.50
TRIM LOK INC DDA1501-100 Coe de etanșare cu clapetă x 100 picioare | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100ft0.945 "€443.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-328 Coe de etanșare cu clapetă x 328 picioare