TRIM LOK INC DDA1501-100 Coe de etanșare cu clapetă x 100 picioare | AD4VJF 44M858

TRIM LOK INC DDA1501-100 Coe de etanșare cu clapetă x 100 picioare

În stoc
Articol: AD4VJF Model: DDA1501-100Crucea Ref: 44M858

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€443.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPecetlui
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge0.98 "
Lungimea piciorului0.422 "
Lungime100ft
MaterialVinil (PVC)
Min. Temp. Evaluare-40 de grade
Inălțime totală0.945 "
Lățimea totală0.445 "
Stilclapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.56
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)56.39
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS3916200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura cu clapă Trim-Lok Inc DDA1501-100 este o garnitură flexibilă din PVC atașată cu o clapă din cauciuc burete EPDM pentru a asigura o etanșare etanșă.

Caracteristici:

  • Garnitura Trim-Lok Inc DDA1501-100 se instalează pe panourile ușilor și ferestrelor pentru a evita praful și apa.
  • Această etanșare flexibilă se poate conforma suprafețelor curbate și neregulate.
  • Această etanșare de 100 de picioare poate fi tăiată la lungimea dorită cu foarfece sau tăieturi de tablă.
  • Are cleme interioare individuale din aluminiu și o limbă de prindere pentru aderență și rezistență superioare.
  • Această etanșare cu clapă coextrudată este realizată din PVC pentru rezistență la intemperii.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Întrebări frecvente:

Î. Acest sigiliu poate fi folosit în automobile?

R. Da, garniturile Trim-Lok pot fi instalate în mașini pentru a sigila ușile și geamurile. Ajută la îmbunătățirea izolației termice și la anularea zgomotului.

Î. Poate această etanșare a clapetei să reziste la condiții meteorologice extreme?

A. Garnitura cu clapetă Trim-Lok oferă o etanșare excelentă în intervalul de temperatură de la -20 la 158 de grade Fahrenheit.

Î. Ce este un sigiliu coextrudat?

A. Este un tip de etanșare realizat prin topirea unui material rigid și flexibil. Materialul rigid este responsabil pentru conferirea rezistenței, în timp ce materialul flexibil îndeplinește funcția de etanșare.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăPreț
TRIM LOK INC DD1201-100 Garnitură cu clapetă Coex 100 picioare | AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft1.369 "€532.19
TRIM LOK INC DD1201-164 Sigiliu cu clapete Coex 164 picioare | AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft1.369 "-
RFQ
TRIM LOK INC DDA1501-25 Flap Seal Coe x 25 Feet | AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft0.945 "€155.50
TRIM LOK INC DDA1501-328 Flap Seal Coe x 328 Feet | AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft0.945 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-100 Coe de etanșare cu clapetă x 100 picioare
€443.85 /unitate