Garnitura cu clapă Trim-Lok Inc DD1201-100 este o garnitură flexibilă cu o clapă din cauciuc burete EPDM care oferă o etanșare sigură în diverse aplicații dinamice care necesită rezistență la apă și la intemperii.
Caracteristici:
- Garnitura cu clapete Trim-Lok Inc DD1201-100 se instalează pe marginea ușilor și ferestrelor pentru a opri vântul, praful și apa.
- Se poate conforma suprafețelor curbate și neregulate.
- Această etanșare poate fi tăiată la lungimea dorită cu foarfece sau tăieturi de tablă.
- Portiunea sa de prindere este realizata din cleme metalice pentru a asigura o prindere permanenta si sigura.
- Această etanșare cu clapă coextrudată este realizată din PVC pentru rezistență la intemperii.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Poate această etanșare a clapetei să reziste la condiții meteorologice extreme?
A. Garnitura cu clapetă Trim-Lok oferă o etanșare excelentă în intervalul de temperatură de la -20 la 158 de grade Fahrenheit.
Î. Ce este un sigiliu coextrudat?
A. Este un tip de etanșare realizat prin topirea unui material rigid și flexibil. Materialul rigid este responsabil pentru conferirea rezistenței, în timp ce materialul flexibil îndeplinește funcția de etanșare.
Î. Care sunt avantajele coextrudării?
A. Co-extrudarea plasticului este tehnica de extrudare a două sau mai multe materiale printr-o singură matriță, astfel încât materialele să se combine sau să se sudă împreună înainte de răcire. Avantajul adoptării co-extrudării este că fiecare material își păstrează proprietățile caracteristice necesare (cum ar fi rigiditatea, impermeabilitatea sau rezistența la mediu), care ar fi greu de realizat cu un singur material.