HOFFMAN WCS12-20B Unitate de retur condens | AD9EJF 4RD29

HOFFMAN WCS12-20B Unitate de retur condens

În stoc
Element: AD9EJF Model: WCS12-20BCrucea Ref: 4RD29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,671.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de returnare a condensului Watchman
RulmențiBilă lubrifiată permanent
Presiunea de descărcare (PSI)20
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap12
Înălţime12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
Material rotorBronz
Lungime22.5 "
Max. Cap56 ft.
Tipul motoruluiDeschidere anti-picurare, monofazat, pornire condensator
MontareFlanșă cu 4 șuruburi
Materialul pompeiFontă rezistentă
Dimensiunea receptorului14 gal.
RPM3540
Tipul de etanșareJohn Crane Tip 6 Buna N/Carbon/Arbore din ceramică
Materialul arboreluiOțel inoxidabil filetat
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
Materialul rezervoruluiOțel sudat
TipSimplex
Voltaj115/230
Material voluteiFonta
Lăţime23.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluare EDR (12,000)
    • Amperi cu încărcare completă @ 115 / 230V (7.2 / 4.0)
    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (21)
    • Port de scurgere NPT (inch) (1/2)
    • NPT Intrare redusă de revenire (In.) (2)
    • Port NPT Overflow (In.) (2)
    • Descărcare pompă NPT (inch) (3/4)
    • Port NPT Vent Line (In.) (1 1/4)
    • Număr de pompe (1)
    • Debitul pompei (GPM) (18)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN WCS12-20B Unitate de retur condens
€4,671.43 /unitate