Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOLLAENDER 5E-6 Racord structural pentru conducte, teu, dimensiunea conductei de 1 inch | CR4BPW 54WK29

HOLLAENDER 5E-6 Racord structural pentru țeavă, teu, dimensiunea țevii de 1 inch

În stoc
Articol: CR4BPW Model: 5E-6Crucea Ref: 54WK29

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj structural de țevi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOLLAENDER 5E-6 Racord structural pentru țeavă, teu, dimensiunea țevii de 1 inch
€19.21 /unitate