Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 46A903 Racletă flexibilă 4 x 3-7/8 in | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 Racletă flexibilă 4 x 3-7/8 in

În stoc
Element: AD6MDQ Model: 46A903

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
Lungimea lamei3.875 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei4"
CuloriNegru / Albastru
Design mânerErgonomic
mâner Lungime4.75 "
Manipulați materialulPolipropilenă / TPR, cap metalic
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală8.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
WESTWARD 13A664 Cuțit de chit alamă rigidă/pp 1-1/4 inch | AA4RBE 13A664Polipropilenă3.75 "Alamă7.25 "Stiff, plin Tang1.25 "NegruConice€12.87
WESTWARD 13A668 Cuțit de chit, alamă rigidă, cu țesături complete/pp 2in | AA4RBJ 13A668Polipropilenă3.75 "Alamă7.25 "Stiff, plin Tang2"NegruConice€18.15
WESTWARD 13A683 Cuțit de chit Oțel rigid, cu țesătură completă/pp 1-1/4 | AA4RBR 13A683Polipropilenă4"Alamă7.5 "Stiff, plin Tang1.25 "Negru / AlbastruErgonomic€20.01
WESTWARD 13A688 Cuțit de chit Rigid, alamă, polipropilenă, 2 inci | AA4RBX 13A688Polipropilenă3.5 "Alamă7"Stiff, plin Tang2"NegruConice€15.20
WESTWARD 13A689 Cuțit de chit, alamă rigidă, polipropilenă, 3 inci | AA4RBY 13A689Polipropilenă3.5 "Alamă7"Stiff, plin Tang3"NegruConice€27.94
WESTWARD 13A690 Cuțit de chit Alamă rigidă Pp/tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polipropilenă / TPR3.5 "Alamă7"Stiff, plin Tang3"Negru / AlbastruErgonomic€25.33
WESTWARD 13A691 Racletă pentru stâlp îndoit Oțel rigid/pp 3 in | AA4RCA 13A691Polipropilenă3.5 "Otel carbon8"Stiff, Bent3"NegruConice€24.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 46A903 Racletă flexibilă 4 x 3-7/8 in
€18.34 /unitate