SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUG 1LUE1

SMITH-COOPER S3014X 040 Cruce 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FUG Model: S3014X 040Crucea Ref: 1LUE1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€672.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.5-17/64 "
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.345
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014X 012 Cruce 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3/32 "1.25 "€89.81
SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FUC 1LUD6 S3014X 0243-35/64 "2.5 "€441.01
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11/64 "3"€491.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 040 Cruce 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi
€672.30 /unitate