Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3014X 024 Cross 2 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Cruce 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB2FUC Model: S3014X 024Crucea Ref: 1LUD6
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
€441.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3-35/64 "
Dimensiunea conductei2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014X 012 Cruce 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FTX 1LUC9 S3014X 0122-3/32 "1.25 "€89.81
SMITH-COOPER S3014X 030 Cross 3 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X 0304-11/64 "3"€491.89
SMITH-COOPER S3014X 040 Cross 4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X 0405-17/64 "4"€672.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3014X 024 Cruce 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304
€441.01 /unitate