Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Pin Plunger | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Pin Plunger

În stoc
Element: AB7TLZ Model: 1SM1Crucea Ref: 24A171

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€54.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator subminiatural
Lungimea actuatorului0.8 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent5A
Adâncime0.25 "
Călătorie diferențială0.004 "
Înălţime0.5 "
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime0.8 "
Max. Înaintea călătoriei0.03 "
Dimensiunea de montare0.38 "Centre
Forța de operare3.0 până la 5.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-65 grade până la 250 grade F
Peste călătorii0.005 "
Eliberați Forța1.00 uncie
Tipul terminaluluiCap de lipit
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Înaintea călătorieiTemp. De funcționare GamăTipul terminaluluiPreț
HONEYWELL 11SM1-T Comutator subminiatural, Actuator cu piston cu pini, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-T0.02 "-67 grade până la 257 grade FTurnul de lipit€30.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini întrerupător rapid 5a Spdt Pin Plunger
€54.01 /unitate