Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 2DM1 Comutator de montare pe panou 10a Dpdt Piston cu nas glont | AB7TKP 24A124

HONEYWELL 2DM1 Comutator de montare pe panou 10a Dpdt Piston cu vârf de glonț

În stoc
Articol: AB7TKP Model: 2DM1Crucea Ref: 24A124
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
€41.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de precizie montat pe panou
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactDPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.55 "
Călătorie diferențială0.045 "
Înălţime1.12 "
Material carcasăPoliester
Max. Înaintea călătoriei0.11 "
Dimensiunea de montareGaură de panou de 1.45 x 0.55 "
Forța de operare24 uncie
Temp. De funcționare Gamă-35 grade până la 180 grade F
Peste călătorii0.4 "
Eliberați Forța6.00 uncie
Tipul terminaluluiConectare rapidă
Tipul de actuatorPiston cu nas de glonț
Voltaj277 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiFormular de contactMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaPreț
HONEYWELL 1DM1 Comutator de montare pe panou 10a Spdt Piston cu nas glonț | AB7TKK 24A119 1DM10.96 "SPDT0.13 "Gaură de panou de 1.12 x 0.55 "15 uncie0.375 "3.00 uncie€25.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 2DM1 Comutator de montare pe panou 10a Dpdt Piston cu vârf de glonț
€41.66 /unitate