€99.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator
Evaluare contact AC
0.5A la 10A @ 0.5V la 277V
Culoare actuator
Silver
Lungimea actuatorului
0.68 "
Stilul actuatorului
Pârghie standard
Formular de contact
DPDT
Evaluare contact DC
0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 18A @ 0.5V la 28V
HP
1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC
Orificiu de montare
0.5 "Dia.
Număr de conexiuni
6
Temp. De funcționare Gamă
-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandată
Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului
0.47 "
Lungimea tijei
0.47 "
Funcția de comutare
Momentary On / Off / Momentary On
Terminale
Şurub
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.09
Înălțimea navei (cm)
2.54
Lungimea navei (cm)
6.35
Lățimea navei (cm)
3.81
Codul HS
8536509040
Tara natala
US
Detalii produs:
Comutatorul basculant Honeywell 2TL1-7, montat pe panou, de calitate militară, de la furnizorul Sensing & Productivity Solutions, are DPDT cu dublu poli, cu 3 poziții, cu funcție (ON)-OFF-(ON) și terminații cu șurub care direcționează două circuite separate prin conectarea fiecăreia dintre cele două intrări la una dintre cele două ieșiri în aplicații militare și alte aplicații care necesită fiabilitate
Dispune de o construcție a carcasei de înaltă rezistență, fără urmărire și rezistentă la temperatură, cu contacte din oxid de cadmiu argintiu pentru o bună conductivitate electrică și termică
Include etanșare lipită între bucșă și pârghie de comutare între carcasă și capac
Panourile sunt sustenabile la șocuri mecanice, temperaturi extreme, vibrații, apă direcționată prin furtun, praf și stropire.
Vine cu o cameră de comutare complet etanșă pentru o durabilitate sporită
Are carcasă cu design în trepte care oferă spațiu suplimentar între terminale pentru a preveni scurtcircuitarea