€108.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator
Evaluare contact AC
0.5A la 10A @ 0.5V la 277V
Culoare actuator
Silver
Lungimea actuatorului
0.68 "
Stilul actuatorului
Pârghie standard
Formular de contact
DPDT
Evaluare contact DC
0.5A la 18A @ 0.5V la 28V, 0.5A la 250V, 0.75A la 115V
HP
1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC
Orificiu de montare
0.5 "Dia.
Număr de conexiuni
6
Temp. De funcționare Gamă
-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandată
Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului
0.47 "
Lungimea tijei
0.47 "
Funcția de comutare
On / Momentary On
Terminale
Şurub
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0045
Înălțimea navei (cm)
2.54
Lungimea navei (cm)
6.35
Lățimea navei (cm)
3.56
Codul HS
8536509040
Tara natala
US
Detalii produs:
Culoare tulpină (argintiu)
Caracteristici speciale: Contacte din oxid de cadmiu de argint