Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 89947-08 Întrerupător cu cheie oprit/pornit | AB7YPF 24M952

HONEYWELL 89947-08 Întrerupător cu cheie oprit/pornit

În stoc
Element: AB7YPF Model: 89947-08Crucea Ref: 24M952
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
€73.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutare cu cheie
Evaluare contact DC20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
Tip cheiePlat
Orificiu de montare0.870 "+/- 0.010" Dia.
Număr de conexiuni6
Stem Dia. și dimensiunea firuluiM22 x 1-1 / 2 "
Lungimea tijeiVariabil
Funcția de comutareOprit / Pornit
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 89947-08 Întrerupător cu cheie oprit/pornit
€73.94 /unitate