Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5WY83 Inserție de filet 9/16-18 0.810 L, 5PK | AE7CPX

APPROVED VENDOR 5WY83 Inserție de filet 9/16-18 0.810 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AE7CPX Model: 5WY83
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
€75.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserarea firului de blocare a cheii
Dimensiunea burghiului45 / 64 "
Dimensiunea firului extern3 / 4-16
InstalareInstrumentul 5XA44
Clasa de fire interne3B
Dimensiunea filetului intern9 / 16-18
Lungime0.81 "
MaterialOțel fosfat negru
Min. Adâncime completă a firului0.94 "
Atingeți Mărimi3 / 4-16
Tip filetUNF
Tip4 taste de blocare
Tip de pereteGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318190000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Clasa filetului extern (2A)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY83 Inserție de filet 9/16-18 0.810 L, 5 buc.
€75.12 /ambalaj