Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BA-2RV-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Pârghie dreaptă | AE8LMP 6DXA9

HONEYWELL BA-2RV-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Pârghie dreaptă

În stoc
Element: AE8LMP Model: BA-2RV-A2Crucea Ref: 6DXA9
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
€49.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap mare
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent20A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.109 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.63 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare2.5 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.077 "
Eliberați Forța0.52 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie dreaptă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul de actuatorAdâncimeCălătorie diferențialăPreț
HONEYWELL BA-2R-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Piston cu pini | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 grade până la 257 grade F1.94 "20A0.01 "10.00 unciePlunger cu ac0.063 "0.0020 - 0.0075 "€43.95
HONEYWELL BZ-2R-A2 Comutator de bază mare premium, 15A, 125VAC, piston cu pini | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 grade până la 257 grade F1.94 "15A0.005 "4.00 unciePlunger cu ac0.069 "0.0004 - 0.0020 "€42.63
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston cu role de călătorie | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.14 "4.00 unciePiston cu role cu supracursă de 90 de grade0.069 "0.0004 - 0.0020 "€125.91
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston cu role de călătorie | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.14 "4.00 unciePiston cu role de supracurgere0.069 "0.0004 - 0.0020 "€104.80
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston mediu peste deplasare | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.06 "4.00 unciePiston cu supracurgere medie0.069 "0.0004 - 0.0020 "€52.09
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Întrerupător mare neetanșat 15A SPDT Pârghie cu role unidirecționale | AE1LND 8DXD6 BZ-2RW826-A2-67 grade până la 185 grade F1.264 "15A0.094 "1.50 uncieManetă de acționare cu role cu un singur sens0.069 "0.003 - 0.020 "€73.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BA-2RV-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Pârghie dreaptă
€49.15 /unitate