Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2R-A2 Comutator de bază mare premium, 15A, 125VAC, piston cu pini | AE8LMR 6DXC1

HONEYWELL BZ-2R-A2 Comutator de bază mare premium, 15A, 125VAC, piston cu pini

În stoc
Articol: AE8LMR Model: BZ-2R-A2Crucea Ref: 6DXC1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€42.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.0004 - 0.0020 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.015 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare9.0 până la 13.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 257 grade F
Peste călătorii0.005 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPlunger cu ac
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • MICRO COMUTĂTOR Honeywell BZ-2R-A2 întrerupător de bază mare premium, ideal pentru utilizarea în sisteme de irigare, echipamente de birou, instrumente de testare, camioane cu semiremorcă, cronometre, echipamente HVAC și supape
    • Construcție fenolică pentru rezistență la impact și coroziune și contacte de argint pentru conductivitate maximă și reducerea căldurii
    • Durată lungă de viață mecanică de 20 de milioane de cicluri la o rată de supraviețuire de 95% și dispune de terminale cu șuruburi pentru cablare ușoară
    • Dispune de un actuator cu piston cu știft care necesită o forță de operare de 9 până la 13 oz
    • Vine cu o gaură alungită pentru compatibilitatea de montare cu centre standard de 25.4 mm sau bucșe filetate pentru piston
    • Respectă standardele UL, CSA, CE, DEMKO

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăLungimea actuatoruluiEvaluare curentPeste călătoriiEliberați ForțaTipul de actuatorAdâncimeCălătorie diferențialăPreț
HONEYWELL BA-2R-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Piston cu pini | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 grade până la 257 grade F1.94 "20A0.01 "10.00 unciePlunger cu ac0.063 "0.0020 - 0.0075 "€43.95
HONEYWELL BA-2RV-A2 Întrerupător mare snap 20A SPDT Pârghie dreaptă | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 grade până la 185 grade F2.5 "20A0.077 "0.52 unciePârghie dreaptă0.069 "0.109 "€49.15
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston cu role de călătorie | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.14 "4.00 unciePiston cu role cu supracursă de 90 de grade0.069 "0.0004 - 0.0020 "€125.91
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston cu role de călătorie | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.14 "4.00 unciePiston cu role de supracurgere0.069 "0.0004 - 0.0020 "€104.80
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Comutator mare 15A SPDT Piston mediu peste deplasare | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 grade până la 185 grade F1.94 "15A0.06 "4.00 unciePiston cu supracurgere medie0.069 "0.0004 - 0.0020 "€52.09
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Întrerupător mare neetanșat 15A SPDT Pârghie cu role unidirecționale | AE1LND 8DXD6 BZ-2RW826-A2-67 grade până la 185 grade F1.264 "15A0.094 "1.50 uncieManetă de acționare cu role cu un singur sens0.069 "0.003 - 0.020 "€73.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-A2 Comutator de bază mare premium, 15A, 125VAC, piston cu pini
€42.63 /unitate