Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RQ784 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7THC 24A060

HONEYWELL BZ-2RQ784 Întrerupător mare de bază cu închidere 15a Spdt Piston montat pe panou

În stoc
Element: AB7THC Model: BZ-2RQ784Crucea Ref: 24A060
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
€127.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap de bază mare
Lungimea actuatorului2"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.7 "
Călătorie diferențială0.0004 - 0.0020 "
Înălţime1"
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime2"
Max. Înaintea călătoriei0.015 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare9.0 până la 13.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.14 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston montat pe panou
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiVoltajPreț
HONEYWELL BZ-2RN702 Întrerupător mare de bază cu închidere 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.125 "125 VAC€109.18
HONEYWELL BZ-2RQ1T Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.219 "250 VAC€76.65
HONEYWELL BZ-2RQ66 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.219 "250 VAC€85.60
HONEYWELL BZ-2RQ68 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.125 "250 VAC€100.22
HONEYWELL BZ-2RQ77 Comutator de bază mare premium, 15A, 250VAC, piston de supracurgere | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.219 "250 VAC€102.21
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0 până la 13.0 oz.0.219 "125 VAC€80.80
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Întrerupător mare de bază rapidă 15a Spdt Piston montat pe panou | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 până la 20.0 oz.0.219 "250 VAC€65.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ784 Întrerupător mare de bază cu închidere 15a Spdt Piston montat pe panou
€127.72 /unitate