Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EXD-AR-3 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYU 12U994

HONEYWELL EXD-AR-3 Dispozitiv de acționare superior pentru întrerupător de limită antideflagrant

În stoc
Element: AA4MYU Model: EXD-AR-3Crucea Ref: 12U994
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
€1,282.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului1.5 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10 Ind / 0.3A Rez./0.15 Rez.
Material pentru brațOţel
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, clasa I, grupuri C și &; Div. 1 și 2, Clasa II, Grupuri, E, F și & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Formular de contact2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Adâncime2.02 "
Conexiune electricaCablu de 3 ft
Înălţime2.56 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareCW
NEMA Rating-ul1, 7
Forța de operare0.5 lb până la 1.25 lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleBronz
Lățimea rolei0.31 "
VoiajPrecurse (PT) 0.250 in max; Supracurgere (OT) 25 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.109 in max
Voltaj125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Lăţime2.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajVoltajPreț
HONEYWELL EXD-AR30-3 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Brațul pârghiei rotativeCCW2.75 lb.Precurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 25 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.109 in max125AC / 250AC / 125DC / 250DC€3,173.54
HONEYWELL EXD-Q-3 Comutator de limită antideflagrant dispozitiv de acționare superior | AA4MYW 12U996 EXD-Q-31.86 "PistonLiniar3 lb.Pretravel (PT) 0.156 în max; Călătorie suplimentară (OT) 0.141 în min Cursă diferențială (DT) 0.060 în max125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,906.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EXD-AR-3 Dispozitiv de acționare superior pentru întrerupător de limită antideflagrant
€1,282.79 /unitate