Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EXD-Q-3 Comutator de limită antideflagrant dispozitiv de acționare superior | AA4MYW 12U996

HONEYWELL EXD-Q-3 Dispozitiv de comandă superior pentru comutator de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MYW Model: EXD-Q-3Crucea Ref: 12U996
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
€2,906.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului1.86 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi10 Ind / 0.3A Rez./0.15 Rez.
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Clasa I, Grupuri B, C și & D; Div. 1 și 2, Clasa II, Grupuri, E, F și & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Formular de contact2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Adâncime2.02 "
Conexiune electricaCablu de 3 ft
Înălţime2.56 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareLiniar
NEMA Rating-ul1, 7
Forța de operare3 lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
VoiajPretravel (PT) 0.156 în max; Călătorie suplimentară (OT) 0.141 în min Cursă diferențială (DT) 0.060 în max
Voltaj125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Lăţime2.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareVoiajVoltajPreț
HONEYWELL EXD-AR-3 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Brațul pârghiei rotativeCW0.5 lb până la 1.25 lb.Precurse (PT) 0.250 in max; Supracurgere (OT) 25 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.109 in max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,282.79
HONEYWELL EXD-AR30-3 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Brațul pârghiei rotativeCCW2.75 lb.Precurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 25 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.109 in max125AC / 250AC / 125DC / 250DC€3,173.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EXD-Q-3 Dispozitiv de comandă superior pentru comutator de limită antideflagrant
€2,906.30 /unitate