Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Comutator de blocare 1nc Abs | AA3RHH 11T816

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Întrerupător de blocare 1nc Abs

În stoc
Element: AA3RHH Model: FF6-10-AC-03Ref. cruce: 11T816 / 11T817
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
€651.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC2A @ 230V
Adâncimea actuatorului0.75 "
Înălțimea actuatorului3.25 "
Lățimea actuatorului0.75 "
Material corpABS
Lungime cablu9.8ft
Formular de contact1NC
IP Rating-ul67
Distanță de detectare oprită1.18 "
La detectarea distanței0.4 "
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.75 "
Înălțimea comutatorului3.25 "
Lățimea comutatorului0.75 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: umplut cu rășină ABS roșie; Vibrații 50Hz până la 100Hz; Soc 10G

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Întrerupător de blocare 1nc Abs
€651.60 /unitate