Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLLA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4MWJ 12U916

HONEYWELL GLLA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt

În stoc
Articol: AA4MWJ Model: GLLA01A1BCrucea Ref: 12U916

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€69.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.83 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațMetal
Material corpPlastic
Formular de contactSPDT, acțiune directă de deschidere, 1NC / 1NO, pauză dublă, contacte argintii
Adâncime3.844 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime1.22 "
IP Rating-ul65
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Forța de operare1.062 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 176 de grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.25 "
VoiajPrecălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max
Voltaj300AC / 250DC
Lăţime1.2 "
Intrare cablareConductă de 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareMaterialul cu roleVoiajPreț
HONEYWELL GLLA01A2B Întrerupător de limită de uz general, rotativ lateral, cu acțiune rapidă SPDT | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "până la 2.56"ParteBrațul pârghiei rotativeCW / CCW1.062 in.-lb.-Precălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max€82.34
HONEYWELL GLLA01B Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "TopPistonLiniar2.22 lb.-Pretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max€65.09
HONEYWELL GLLA01C Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "TopPiston, rolăLiniar2.22 lb.PlasticPretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max€68.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLLA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt
€69.71 /unitate