Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLLA01A2B Întrerupător de limită de uz general, rotativ lateral, cu acțiune rapidă SPDT | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B Întrerupător de limită de uz general, rotativ lateral, cu acțiune rapidă SPDT

În stoc
Articol: AA4MWK Model: GLLA01A2BCrucea Ref: 12U917
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
€77.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului0.79 "până la 2.56"
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațMetal
Material corpPlastic
Formular de contactSPDT, acțiune directă de deschidere, 1NC / 1NO, pauză dublă, contacte argintii
Adâncime3.844 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime1.22 "
IP Rating-ul65
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Forța de operare1.062 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 176 de grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max
Voltaj300AC / 250DC
Lăţime1.2 "
Intrare cablareConductă de 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Honeywell GLLA01A2B Seria GLL întrerupător de limită pentru controlul pieselor mobile din lifturi, scări rulante și ascensoare
    • Dispune de circuite normal închise cu deschidere directă atunci când actuatorul comutatorului se sprijină în poziția normală
    • Design izolat galvanic pentru separarea circuitului electric de curenții vagabonzi, prevenind astfel șocurile electrice
    • Carcasa din plastic cu izolație dublă previne contactul componentelor electrice cu carcasa exterioară, iar capacul cu balamale oferă acces la sistemul de cablaj intern
    • Îndeplinește standardele de etanșare industrială IP65 și NEMA 1, 12 și 13

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareMaterialul cu roleVoiajPreț
HONEYWELL GLLA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "ParteBrațul pârghiei rotativeCW / CCW1.062 in.-lb.OţelPrecălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max€65.56
HONEYWELL GLLA01B Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "TopPistonLiniar2.22 lb.-Pretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max€64.12
HONEYWELL GLLA01C Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWM 12U919 GLLA01C1.89 "TopPiston, rolăLiniar2.22 lb.PlasticPretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max€64.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLLA01A2B Întrerupător de limită de uz general, rotativ lateral, cu acțiune rapidă SPDT
€77.44 /unitate