Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLLA01C Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWM 12U919

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt

În stoc
Element: AA4MWM Model: GLLA01CCrucea Ref: 12U919
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
€68.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.89 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston, rolă
amperi10
Material corpPlastic
Formular de contactSPDT, acțiune directă de deschidere, 1NC / 1NO, pauză dublă, contacte argintii
Adâncime3.844 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime1.22 "
IP Rating-ul65
MişcareLiniar
NEMA Rating-ul1, 12, 13
Forța de operare2.22 lb.
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 176 de grade F
Materialul cu rolePlastic
VoiajPretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max
Voltaj300AC / 250DC
Lăţime1.2 "
Intrare cablareConductă de 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcareForța de operareMaterialul cu roleVoiajPreț
HONEYWELL GLLA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "ParteBrațul pârghiei rotativeCW / CCW1.062 in.-lb.OţelPrecălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max€69.71
HONEYWELL GLLA01A2B Întrerupător de limită de uz general, rotativ lateral, cu acțiune rapidă SPDT | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "până la 2.56"ParteBrațul pârghiei rotativeCW / CCW1.062 in.-lb.-Precălătorie (PT) 30 grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Cursă diferențială (DT) 18 grade max€82.34
HONEYWELL GLLA01B Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "TopPistonLiniar2.22 lb.-Pretravel (PT) 0.11 in max; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Cursă diferențială (DT) 0.06 în max€65.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLLA01C Global Limit Switch Top Actuator Spdt
€68.82 /unitate