Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL KV303-L Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru L Pr | AA9VAX 1FYH9

HONEYWELL KV303-L Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru L Pr

În stoc
Articol: AA9VAX Model: KV303-LCrucea Ref: 1FYH9
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
€2.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiPalm / vârfurile degetelor
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R) / oțel inoxidabil
Material PalmierCauciuc natural
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS6116105530
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
HONEYWELL KV303-S Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr | AA9VAV 1FYH7 KV303-SS2€4.73
HONEYWELL KV303-M Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru M Pr | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM2€4.73
HONEYWELL KV303-XL Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1 KV303-XLXL2€4.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL KV303-L Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru L Pr
€2.84 /ambalaj