Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL KVD18AJ-100 Mănuși rezistente la tăiere Coat PVC Jumbo Pr | AF7YJB 23NF68

HONEYWELL KVD18AJ-100 Mănuși rezistente la tăiere Manta Pvc Jumbo Pr

În stoc
Articol: AF7YJB Model: KVD18AJ-100Crucea Ref: 23NF68
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
€5.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateKevlar (R)
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Finisaj de acoperireTextură punctată
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePVC
Stilul degetelorComplet
Ecartament7
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPVC
Rezistent la perforareNu
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6116105520

Detalii produs:

    • Sub-marca: PERFECT FIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL KVD18AJ-100 Mănuși rezistente la tăiere Manta Pvc Jumbo Pr
€5.34 /ambalaj