Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de control al presiunii HONEYWELL L404F1102, SPDT, reciclare automată, 10 până la 150 PSI | AH6EQG 35YK41

HONEYWELL L404F1102 Controler de control al presiunii, SPDT, reciclare automată, 10 până la 150 PSI

În stoc
Articol: AH6EQG Model: L404F1102Crucea Ref: 35YK41
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
€549.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler cu comutator rapid, SPDT
Se potrivește mărciiHoneywell

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)18.03
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Controler de control al presiunii Honeywell L404F1102 care oferă control de funcționare cu protecție automată a limită pentru sisteme de presiune de până la 300 psi
    • Folosit pentru controlul presiunilor aburului, fluidelor necorozive, aerului și gazelor necombustibile
    • Mecanism de comutare cu acțiune rapidă pentru a deschide sau închide un circuit la creșterea presiunii și reglarea diferențială a presiunii
    • Instalație de montare la suprafață pentru reducerea cuplajului de interferență în zone cu buclă de circuit restricționat
    • Senzor cu membrană din oțel inoxidabil pentru măsurarea unităților de presiune foarte mici

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L404F1102 Controler de control al presiunii, SPDT, reciclare automată, 10 până la 150 PSI
€549.41 /unitate