Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ55E Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WMP 11X282

HONEYWELL LSZ55E Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L

În stoc
Element: AA3WMP Model: LSZ55ECrucea Ref: 11X282

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€126.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRola standard
Adâncimea brațului1-25/64 "
Lungimea brațului1.5 "
Material pentru brațZinc turnat
Lățimea brațului3 / 4 "
Rola Dia.1 / 2 "
Materialul cu roleNailon
Poziția roleiCompensa
Lățimea rolei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț
HONEYWELL 6PA102 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€454.57
HONEYWELL 6PA121 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "zinc3 / 4 "Oţel1 / 4 "€81.14
HONEYWELL 6PA71 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€85.73
HONEYWELL LSZ51A Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€59.87
HONEYWELL LSZ51B Braț pârghie întrerupător de limită, tip role, lungime 1-1/2 inch | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "zinc3 / 4 "Oţel1 / 4 "€59.87
HONEYWELL LSZ51C Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€59.06
HONEYWELL LSZ51D Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Oţel3 / 4 "Oţel1 / 4 "€59.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ55E Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L
€126.00 /unitate