Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL M7284Q1009 Servomotor montat pe picior fără retur cu arc, 24 Vca, NEMA 3 | AH3XAM 33P721

HONEYWELL M7284Q1009 Servomotor montat pe picior fără retur cu arc, 24 VCA, NEMA 3

În stoc
Element: AH3XAM Model: M7284Q1009Crucea Ref: 33P721
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
€3,413.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator cu picior de întoarcere, 150 lb
Se potrivește mărciiHoneywell

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Servomotor Honeywell M7284Q1009 montat pe picior, cu mecanism de retur fără arc pentru controlul de la distanță a clapetelor HVAC din clădiri prin extinderea și returnarea actuatorului
    • Ideal pentru supape normal deschise sau normal închise
    • Echipat cu un transformator pentru alimentare constantă și un adaptor cu borne cu șurub pentru o instalare ușoară
    • Dispune de cutie de joncțiune integrală care oferă protecție împotriva intemperiilor atunci când este montată în poziție verticală și carcasă turnată sub presiune pentru producție de mare viteză
    • Are suport adaptor pentru potrivirea înălțimii arborelui motoarelor vechi
    • Întrerupător auxiliar integrat pentru instalare din fabrică sau pe teren
    • Vine cu arbori duali (cantulate și filetate la ambele capete) pentru transmisie fixă ​​a cuplului pe tot intervalul de tensiune de 24 VCA și came comutatoare auxiliare pentru diferite combinații programabile

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
HONEYWELL M9174B1027 Servomotor de retur montat pe picior 75 lb | AH3XAR 33P739 M9174B1027Actuator cu picior de întoarcere, 75 lb€3,091.62
HONEYWELL M9174C1025 Servomotor de retur montat pe picior 75 lb | AH3XAT 33P740 M9174C1025Actuator cu picior de întoarcere, 75 lb€3,273.87
HONEYWELL M9184F1034 Actuator cu picior de retur, 150 lbs. | CJ3EKX 33P745 M9184F1034Actuator cu picior de întoarcere, 150 lb€3,772.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL M7284Q1009 Servomotor montat pe picior fără retur cu arc, 24 VCA, NEMA 3
€3,413.87 /unitate