Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL PF13-L Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă L | AA6TUC 14W311

HONEYWELL PF13-L Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă L

În stoc
Element: AA6TUC Model: PF13-LCrucea Ref: 14W311
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
€47.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă rezistentă la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA1
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul de acoperirenecretate
CuloriAlb
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăAmbidextru
Lungime10.25 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Rezistent la perforareNu
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6116938800
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
HONEYWELL PF13-S Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă S | AA6TUA 14W309 PF13-S9"S€27.45
HONEYWELL PF13-M Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă M | AA6TUB 14W310 PF13-M9.75 "M€47.23
HONEYWELL PF13-XL Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă Xl | AA6TUD 14W312 PF13-XL11 "XL€47.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL PF13-L Mănușă rezistentă la tăiere, albă, reversibilă L
€47.23 /unitate