HONEYWELL POPUP2200 Media de filtrare pop-up 24-1/4 inci lățime | AD2RQG 3TPT4

HONEYWELL POPUP2200 Media de filtrare pop-up 24-1/4 inch lățime

În stoc
Element: AD2RQG Model: POPUP2200Ref încrucișat: 3TPT4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pop-up
Adâncimea reală5-5/16 "
Înălțimea reală21 1 / 16 "
Lățimea reală24 15 / 16 "
Inrameaza-leDa
MERV11
Adâncime nominală5.875 "
Dimensiunea nominală a filtrului20-1/4x24-1/4x5-7/8
Înălțimea nominală20.25 "
Lățimea nominală24.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL POPUP2200 Media de filtrare pop-up 24-1/4 inch lățime
€120.78 /unitate