Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL T775M2048 Control electronic al temperaturii, PTC, 24 până la 240 VAC, 2 SPDT | CD2GAX 278Y45

HONEYWELL T775M2048 Control electronic al temperaturii, PTC, 24 până la 240 VAC, 2 SPDT

În stoc
Articol: CD2GAX Model: T775M2048Crucea Ref: 278Y45

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€862.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electronic al temperaturii
Respectarea agențieiUL, CUL, CE, IP65
CuloriGri
Domeniu de control-40 grade până la 248 grade F
Adâncime2-15/16 "
Diferenţial1 de grade până la 150 de grade F
Afișaj TipDigital
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V9.8A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4.9A
Înălţime8.156 "
Numărul de intrări de releu2
Numărul de ieșiri de releu2
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului2"
Tip senzor1,097 ohmi PTC la 77F
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatorului2 SPDT
Intervalul de tensiune24 până la 240 VAC
Lăţime4 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17

Detalii produs:

    • Senzor de control al temperaturii (1097 Ohm PTC la 77 grade F) proiectat pentru detectarea exactă a temperaturii în aplicații HVAC
    • 2 Comutator SPDT cu acțiune deschisă sau închisă în poziție de creștere, funcționând la 24 - 240 VCA
    • Dispune de afișaj digital ușor de utilizat cu o interfață grafică mare pentru citiri
    • Are un interval de temperatură între 1 și 150 de grade F
    • Planificatorul de ceas încorporat elimină orice nevoie de un ceas de timp suplimentar
    • Carcasă NEMA 1 pentru protecție împotriva prafului și particulelor
    • Lista UL și cUL

Variante de produs

ProdusModelPreț
HONEYWELL T775B2032 Control electronic al temperaturii, 2 SPDT, 2 intrări releu, 2 ieșiri releu, NEMA 1 | CJ2CGB 278Y44 T775B2032€612.24
HONEYWELL T775U2006 Control electronic al temperaturii, 2 SPDT, 2 intrări releu, 2 ieșiri releu, NEMA 1 | CJ2CGC 278Y47 T775U2006€862.20
HONEYWELL T775B2040 Control electronic al temperaturii, 4 SPDT, 4 ieșiri releu, NEMA 1 | CJ2CGD 278Y46 T775B2040€900.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL T775M2048 Control electronic al temperaturii, PTC, 24 până la 240 VAC, 2 SPDT
€862.16 /unitate