HONEYWELL TH1210DH1001 T-Stat joasă V, încălzire trepte 2, răcire trepte 1 | CD2MND 278Y83

HONEYWELL TH1210DH1001 T-Stat low V, trepte de încălzire 2, trepte de răcire 1

Element: CD2MND Model: TH1210DH1001Crucea Ref: 278Y83

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de controlÎncălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F
Adâncime4.625 "
AfişaDigital
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime3.437 "
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Etape Căldură2
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire-urgență
Denumiri terminaleR, C, Y, AUX / E, G, O, B
Voltaj20 până la 30 VAC
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleVoltajLăţimeAfişaÎnălţimePreț
HONEYWELL T87K1007 Termostat Low V Cablat numai Hg Free Alb | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 de grade până la 90 de grade F1.75 "R, Y, W20 VAC până la 30 VAC---€115.58
HONEYWELL T8034N1007 Termostat low V 1h 1c Hg Free Alb | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
HONEYWELL T822K1018 Termostat Low V H Doar Hg Free Vertical | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 de grade până la 90 de grade F1.375 "R, V20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.46
HONEYWELL T834N1002 Termostat Low V 1h 1c Hg Free Vertical | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 de grade până la 90 de grade F1-1/3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
HONEYWELL TH1110DV1009/U Termostat vertical neprogramabil, ecran LCD cu iluminare din spate | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, C, Y, W, G20 până la 30 VAC2.875 "Digital retroiluminat4 11 / 16 "€88.37
HONEYWELL TH3210D1004 Termostat digital 2h 1c CP Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 până la 30 VAC5.38 "Digital retroiluminat3"€190.73
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 cu termostat digital RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 până la 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH1210DH1001 T-Stat low V, trepte de încălzire 2, trepte de răcire 1