Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 cu termostat digital RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 cu termostat digital RedLINK, 24V

În stoc
Articol: AD8WWJ Model: TH8320R1003Crucea Ref: 4NE59
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
€563.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
CuloriAlb
Domeniu de control40 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.125 "
afişare Dimensiune10 mp
Afișaj TipLCD
Comutare ventilatorAuto-On-Circulate
Înălţime4.625 "
Blocarea tastaturiiDa
Locație de montareCablu electric
Tip montareOrizontală sau verticală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură3
Comutare sistemAuto-încălzire-răcire-oprire
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S2
Voltaj20 până la 30 VAC
Lăţime4 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat cu ecran tactil Honeywell TH8320R1003, ideal pentru monitorizarea și reglarea temperaturilor în spațiile de depozitare, depozite și fabrici comerciale mari
    • Tehnologie wireless RedLINK pentru monitorizarea de la distanță a sistemelor de încălzire și răcire prin smartphone, tabletă sau computer
    • Afișaj digital cu ecran tactil mare pentru afișarea mai multor setări simultan în condiții de lumină slabă și puternică
    • Opțiuni de instalare fără fir sau cu 2 fire cu TrueZONE, cu fir direct și cu 2 fire sau fără fir cu module de interfață echipament (EIM) pentru o configurare fără probleme
    • Ceas în timp real încorporat pentru a ține evidența în timpul întreruperilor de curent și mementouri încorporate pentru alerte de service și înlocuire a filtrelor
    • Ghidul de pe ecran asigură o configurare ușoară și o programare de 7 zile cu 3 setări de încălzire/2 de răcire pentru confortul utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleVoltajLăţimeAfişaÎnălţimePreț
HONEYWELL T87K1007 Termostat Low V Cablat numai Hg Free Alb | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 de grade până la 90 de grade F1.75 "R, Y, W20 VAC până la 30 VAC---€115.58
HONEYWELL T8034N1007 Termostat low V 1h 1c Hg Free Alb | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
HONEYWELL T822K1018 Termostat Low V H Doar Hg Free Vertical | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 de grade până la 90 de grade F1.375 "R, V20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.46
HONEYWELL T834N1002 Termostat Low V 1h 1c Hg Free Vertical | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 de grade până la 90 de grade F1-1/3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
HONEYWELL TH1110DV1009/U Termostat vertical neprogramabil, ecran LCD cu iluminare din spate | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, C, Y, W, G20 până la 30 VAC2.875 "Digital retroiluminat4 11 / 16 "€88.37
HONEYWELL TH3210D1004 Termostat digital 2h 1c CP Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 până la 30 VAC5.38 "Digital retroiluminat3"€190.73
HONEYWELL T812A1002 Termostat Low V Doar căldură Orizontal | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 de grade până la 90 de grade F1.25 "R, V24 VAC3"-3"€54.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 cu termostat digital RedLINK, 24V
€563.70 /unitate