Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL T812A1002 Termostat Low V Doar căldură Orizontal | AE3AEA 5AE54

HONEYWELL T812A1002 Termostat Low V Doar căldură orizontal

În stoc
Post: AE3AEA Model: T812A1002Crucea Ref: 5AE54
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
€54.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
CuloriAlb
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.25 "
Comutare ventilatorNu
Înălţime3"
MontareOrizontală
Metoda puteriicablat
Comutare sistemNu
Denumiri terminaleR, V
Voltaj24 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9032100090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleVoltajLăţimeAfişaÎnălţimePreț
HONEYWELL T87K1007 Termostat Low V Cablat numai Hg Free Alb | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 de grade până la 90 de grade F1.75 "R, Y, W20 VAC până la 30 VAC---€115.58
HONEYWELL T8034N1007 Termostat low V 1h 1c Hg Free Alb | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
HONEYWELL T822K1018 Termostat Low V H Doar Hg Free Vertical | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 de grade până la 90 de grade F1.375 "R, V20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.46
HONEYWELL T834N1002 Termostat Low V 1h 1c Hg Free Vertical | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 de grade până la 90 de grade F1-1/3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC până la 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
HONEYWELL TH1110DV1009/U Termostat vertical neprogramabil, ecran LCD cu iluminare din spate | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, C, Y, W, G20 până la 30 VAC2.875 "Digital retroiluminat4 11 / 16 "€88.37
HONEYWELL TH3210D1004 Termostat digital 2h 1c CP Nonprogram | AC2AQM 2HFF8 TH3210D10042Încălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20 până la 30 VAC5.38 "Digital retroiluminat3"€190.73
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 cu termostat digital RedLINK, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 de grade până la 99 de grade F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 până la 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL T812A1002 Termostat Low V Doar căldură orizontal
€54.43 /unitate