Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH8110R1008 Termostat cu ecran tactil VisionPRO 8000, o singură treaptă, 1H/1C | AH4GLN 34GR14

HONEYWELL TH8110R1008 Termostat cu ecran tactil VisionPRO 8000, o singură treaptă, 1H/1C

În stoc
Articol: AH4GLN Model: TH8110R1008Crucea Ref: 34GR14
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
€530.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Domeniu de controlÎncălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.125 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune10 mp
Afișaj TipDigital
Comutare ventilatorProgramare Auto-On-Circulate-Follow
Înălţime4.625 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7 sau neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură1
Comutare sistemÎncălzire-Răcire-Auto
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S1
Voltaj18 până la 30 VAC
Lăţime4 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil Honeywell TH8110R1008 VisonPRO 8000 potrivit pentru utilizarea în încălzitoare centrale, sisteme AC, HVAC, încălzitoare de apă și echipamente comerciale de bucătărie
    • Facilitează o facilitate de programare personalizată pentru reducerea consumului de energie
    • Tehnologie fără fir REDLINK pentru a monitoriza și opera setările termostatului de la distanță
    • Oferă alerte și jurnale de interacțiune cu utilizatorii pentru o atenție imediată la erori de sistem sau de utilizator accidentale
    • Dispune de port MicroSD pentru copierea mementourilor personalizate, a evenimentelor personalizate și a setărilor de instalare
    • Include modelul și (2) baterii termostat AA împreună cu kitul

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat Low Voltage Prog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€116.73
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat joasă tensiune Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€169.57
HONEYWELL TH8321R1001 Termostat cu ecran tactil, ciclic, continuu, programabil | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€652.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH8110R1008 Termostat cu ecran tactil VisionPRO 8000, o singură treaptă, 1H/1C
€530.71 /unitate