Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat joasă tensiune Prog | AA6HQV 14A007

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat joasă tensiune prog

În stoc
Element: AA6HQV Model: TH2210DH1000Crucea Ref: 14A007
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
€169.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de controlÎncălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F
Adâncime4.625 "
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime3.437 "
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână2
Etape Căldură2
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, C, Y, AUX / E, G, O, B
Voltaj20 până la 30 VAC
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Etape Cool (1)
    • Menținerea temperaturii temporare (da)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat Low Voltage Prog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€116.73
HONEYWELL TH8110R1008 Termostat cu ecran tactil VisionPRO 8000, o singură treaptă, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€530.71
HONEYWELL TH8321R1001 Termostat cu ecran tactil, ciclic, continuu, programabil | AH4GLP 34GR15 TH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€652.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat joasă tensiune prog
€169.57 /unitate