Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH8321R1001 Termostat cu ecran tactil, ciclic, continuu, programabil | AH4GLP 34GR15

HONEYWELL TH8321R1001 Termostat cu ecran tactil, ciclic, continuu, programabil

În stoc
Element: AH4GLP Model: TH8321R1001Crucea Ref: 34GR15
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
€652.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Domeniu de controlÎncălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.125 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune10 mp
Afișaj TipDigital
Comutare ventilatorProgramare Auto-On-Circulate-Follow
Înălţime4.625 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7 sau neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură3
Comutare sistemÎncălzire-răcire-încălzire automată de urgență
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S1
Voltaj18 până la 30 VAC
Lăţime4 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.34
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat Honeywell TH8321R1001 echipat cu un ecran tactil programabil de 7 zile pentru a permite controlul în trepte multiple al temperaturii, umidificării, dezumidificării și ventilației
    • Facilitează setarea a până la 10 memento-uri de service (prestate sau personalizate) în funcție de dată sau temperatură
    • Dispune de intrări atribuibile pentru configurarea senzorilor de temperatură atât din interior, cât și din exterior, senzori de aer de evacuare și retur sau dispozitive de contact uscat
    • Facilitatea jurnalului de interacțiune cu utilizatorul stochează întregul istoric al setărilor termostatului și poate fi utilizată pentru a determina dacă problema este o eroare de sistem sau o eroare de utilizator
    • Respectă standardele codului comercial și ale titlului 24

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEtape CăldurăDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț
HONEYWELL TH2110DH1002 Termostat Low Voltage Prog | AA6HQU 14A006 TH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€116.73
HONEYWELL TH2210DH1000 Termostat joasă tensiune Prog | AA6HQV 14A007 TH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20 până la 30 VAC1.187 "€169.57
HONEYWELL TH8110R1008 Termostat cu ecran tactil VisionPRO 8000, o singură treaptă, 1H/1C | AH4GLN 34GR14 TH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118 până la 30 VAC4 15 / 16 "€530.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH8321R1001 Termostat cu ecran tactil, ciclic, continuu, programabil
€652.54 /unitate