Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de temperatură la distanță cu modul de perete HONEYWELL TR21, cu ajustări ale punctului de referință | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL Senzor de temperatură la distanță cu modul de perete TR21, cu ajustări ale punctului de referință

În stoc
Element: AD2LRZ Model: TR21Crucea Ref: 3RCP5
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
€51.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de la distanță
CuloriAlb
Adâncime7 / 8 "
Înălţime4 9 / 16 "
Temp. De funcționare Gamă45 până la 99 F.
ComentariiÎnlocuiește Modelul (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC Temp
Tip senzorNeliniar, numai pentru detectarea temperaturii
Denumiri terminale1 și 2
TipModul de perete
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9025900000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Senzorul de temperatură de la distanță cu modul de perete cu fir direct Honeywell TR21 măsoară temperatura mediului, precum și convertește datele de intrare în date electronice pentru a înregistra, monitoriza și semnala fluctuațiile de temperatură
    • Conceput pentru a fi utilizat cu controlere Excel ale mărcii, controlere digitale directe și controlere unitare Spyder
    • Dispune de cadrane de reglare ale setpointului selectabile de utilizator cu Fahrenheit, Celsius și scale relative
    • Permite monitorizarea umidității printr-un senzor de perete sau în conductele de aer de retur
    • Funcționează la temperaturi cuprinse între 45 și 99 de grade Fahrenheit și oferă ocolire a contactului de intrare digitală pentru a anula controlul împreună cu indicatorul de stare LED
    • Vine cu capac de blocare pentru rezistență la manipulare și disponibil în comutator ventilator cu 3 sau 5 poziții pentru a controla viteza ventilatorului

Variante de produs

ProdusModelComentariiPreț
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm Senzor de temperatură la distanță Modul de perete | AD2LTA 3RCP6 TR21-AÎnlocuiește modelul (6WY21) T7770A3002, 10K Ohm numai pentru medie€72.84
Senzor de la distanță HONEYWELL T775-SENS-WR, senzor de la distanță, înălțime de 2 inchi, gri | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-€207.81
Senzor de la distanță HONEYWELL T775-SENS-WT, senzor de la distanță, înălțime de 2 inchi, gri | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-€261.83
HONEYWELL 50021579-001 Senzor de la distanță, Senzor de la distanță, 8.31 inchi înălțime, 3 5/8 inchi lățime, 2 1/4 inci adâncime, gri | CR4DDG 279A37 50021579-001-€147.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Senzor de temperatură la distanță cu modul de perete TR21, cu ajustări ale punctului de referință
€51.17 /unitate