Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V5852A2049 Supapă de transpirație cu două căi 1/2 inch 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Supapă de transpirație cu două căi 1/2 inch 1.2 Cv

În stoc
Element: AD6UPD Model: V5852A2049Crucea Ref: 4ATC2
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
€92.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu glob de lipit
Coeficientul de volum1.2
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1/2 "
Adâncime3"
Înălţime3"
Max. Temperatura apei.36 până la 248 grade. F
Presiune sigură a aburului40.5
Presiune sigură a apei de lucru240
SpecificațiiCursa lungă permite o gamă mai largă de control. Scaunul moale al supapei oferă o rată scăzută de scurgere. Capac filetat din plastic/mâner manual permite operarea manuală. Se instalează cu ușurință în zonele în care spațiul este limitat.
Tip2-Way, Cartuș
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481809015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru utilizare cu servomotoare seria 1000: actuator pneumatic M6410, M7410, M6435, M7435 & Mp958

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipPreț
HONEYWELL VCZBB1100 Supapă cu glob de lipit, 2 căi, cușcă pentru cartuș, 1/2 inch FNPT | CD3QDJ 279A83 VCZBB1100CRN3.5-2.754.375Două căi, cușcă cu cartuș€111.10
HONEYWELL V5853A2063 Supapă cu glob de lipit, tip conexiune transpirație, conexiune 3/4 inchi | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Transpirați 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3-Way, Cartuș€238.14
HONEYWELL V5852A2072 Supapă cu glob de lipit, transpirație 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------€175.24
HONEYWELL V5853A2048 Supapă cu glob de lipit, transpirație, dimensiune 1/2 inch | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------€143.97
HONEYWELL VCZNB6100 Supapă cu glob de lipit, 1/2 inch FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------€131.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Supapă de transpirație cu două căi 1/2 inch 1.2 Cv
€92.00 /unitate