Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL WE300-S Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr | AD6RGP 49R710

HONEYWELL WE300-S Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr

În stoc
Articol: AD6RGP Model: WE300-SCrucea Ref: 49R710

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 10,000
ANSI Cut GramsMai mare de 1000
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Materialul din spateDyneema (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiDyneema (R)
Lungime8 55 / 64 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6116100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManșetăLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
HONEYWELL WE300-XXL Mănuși rezistente la tăiere Gri 2xl Pr | AG6ZVE 49R714 WE300-XXLKnit10.437 "2XL2€20.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL WE300-S Mănuși rezistente la tăiere Gri S Pr
€9.35 /ambalaj