Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER EJSSWNP0250 Articulatie de dilatare metalica 2 1/2 inch diametru | AC4HFU 2ZV69

HOSE MASTER EJSSWNP0250 Imbinare de dilatare metalica cu diametru de 2 1/2 inch

În stoc
Element: AC4HFU Model: EJSSWNP0250Crucea Ref: 2ZV69
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
€932.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie de dilatare a metalului
Diametru2 1 / 2 "
Tipul de montajSudură cap la cap din oțel carbon
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime5"
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307915030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruTipul de montajLungimePreț
HOSE MASTER EJSSWNP0200 Articulatie de dilatare metalica 2 inchi diametru 5 inch lungime | AC4HFT 2ZV68 EJSSWNP02002"Sudură cap la cap din oțel carbon5"€791.44
HOSE MASTER EJSSWNP0300 Articulatie de dilatare metalica 3 inchi diametru 5 inch lungime | AC4HFV 2ZV70 EJSSWNP03003"Sudură cap la cap din oțel carbon5"€820.15
HOSE MASTER EJSSWNP0400 Imbinare de dilatare metalica 4 inch diametru 6 inch lungime | AC4HFW 2ZV71 EJSSWNP04004"Sudură cap la cap din oțel carbon6"€950.29
HOSE MASTER EJSSWNP0500 Articulatie de dilatare metalica 5 inch diametru | AC4HFX 2ZV72 EJSSWNP05005"Sudură cap la cap din oțel carbon7.5 "€1,257.13
HOSE MASTER EJSSWNP0600 Articulatie de dilatare metalica 6 inch diametru 9 inch lungime | AC4HFY 2ZV73 EJSSWNP06006"Sudură cap la cap din oțel carbon9"€1,296.22
HOSE MASTER EJSSWNP0800 Articulatie de dilatare metalica cu diametru de 8 inchi | AC4HFZ 2ZV74 EJSSWNP08008"Sudură cap la cap din oțel carbon8.5 "€1,719.89
HOSE MASTER EJSSPFL0200 Articulatie de dilatare metalica 2 inchi diametru 6 inch lungime | AC4HGA 2ZV75 EJSSPFL02002"Flanșă din oțel carbon6"€792.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER EJSSWNP0250 Imbinare de dilatare metalica cu diametru de 2 1/2 inch
€932.84 /unitate