Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G025CM120 Furtun metalic 1/4 x 12 in | AE9UXY 6MP22

HOSE MASTER G025CM120 Furtun metalic 1/4 x 12 in

În stoc
Articol: AE9UXY Model: G025CM120Crucea Ref: 6MP22
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
€101.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1 / 4 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)4.5
Tipul de montajOțel carbon tată NPT
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F1800
Static Min. Raza de îndoire (în.)1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G025SM120 Furtun metalic 1/4 x 12 in | AE9UXZ 6MP23 G025SM120MNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 3041200 F€104.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G025CM120 Furtun metalic 1/4 x 12 in
€101.77 /unitate