Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G050SM120 Furtun metalic 1/2 x 12 in | AE9UYE 6MP29

HOSE MASTER G050SM120 Furtun metalic 1/2 x 12 in

În stoc
Element: AE9UYE Model: G050SM120Crucea Ref: 6MP29
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
€115.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1 / 2 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)5.5
Tipul de montajMNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 304
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F1186
Static Min. Raza de îndoire (în.)1.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G050CM065 Furtun metalic 1/2 x 6.5in | AE9UYC 6MP27 G050CM065Oțel carbon tată NPT6.5 "850 F€87.57
HOSE MASTER G050CM120 Furtun metalic 1/2 x 12 in | AE9UYD 6MP28 G050CM120Oțel carbon tată NPT12 "850 F€107.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G050SM120 Furtun metalic 1/2 x 12 in
€115.22 /unitate