Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G100SM120 Furtun metalic 1 x 12 in | AE9UYL 6MP35

HOSE MASTER G100SM120 Furtun metalic 1 x 12 inchi

În stoc
Element: AE9UYL Model: G100SM120Crucea Ref: 6MP35
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
€143.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)9.0
Tipul de montajMNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 304
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F718
Static Min. Raza de îndoire (în.)2.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G100CM120 Furtun metalic 1 x 12 in | AE9UYK 6MP34 G100CM120Oțel carbon tată NPT850 F€137.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G100SM120 Furtun metalic 1 x 12 inchi
€143.30 /unitate