Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2023-HDG, sarcină de lucru de 1,300 lb, oțel, dimensiune filet 3/8-16 | CG8WJU 19L077

KEN FORGING Șurub de ochi K2023-HDG, încărcare de lucru de 1,300 lb, oțel, dimensiune filet 3 / 8-16

În stoc
Articol: CG8WJU Model: K2023-HDGCrucea Ref: 19L077
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
€19.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1 21 / 32 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală3.48 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1 1 / 4 "
Umăr Dia.0.62 "până la 0.69"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 1 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub de ochi K2023-HDG, încărcare de lucru de 1,300 lb, oțel, dimensiune filet 3 / 8-16
€19.70 /unitate