Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G50CN06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare | AE9UZB 6MP49

HOSE MASTER G50CN06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare

În stoc
Articol: AE9UZB Model: G50CN06Crucea Ref: 6MP49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€374.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun criogenic
Raza de indoire5.5 "
Material pentru împletiturăTip oțel inoxidabil 304
Conexiune45 de grade feminin SAE
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Furtun exterior Dia.0.83 "
Lungime72 "
Presiune maximă1000 La 72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-321 până la 1200 grade F
Materialul tubuluiTip oțel inoxidabil 321
TipPentru service azot sau argon
Vid29 În Hg La 72 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.ArticolDimensiunea conducteiTipPreț
HOSE MASTER G50CNG06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Furtun criogenic cu protecție SS1 / 2 "Pentru service azot sau argon€506.68
HOSE MASTER G50CX06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Furtun criogenic5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€455.82
HOSE MASTER G50CXG06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare | AE9UZT 6MP64 G50CXG061.13 "Furtun criogenic cu protecție SS5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€541.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G50CN06 Furtun criogenic de 1/2 inch x 6 picioare
€374.91 /unitate