Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G50CXG12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare | AE9UZW 6MP67

HOSE MASTER G50CXG12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare

În stoc
Articol: AE9UZW Model: G50CXG12Crucea Ref: 6MP67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€794.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun criogenic cu protecție SS
Raza de indoire5.5 "
Material pentru împletiturăTip oțel inoxidabil 304
Conexiune45 de grade feminin SAE
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Furtun exterior Dia.1.13 "
Lungime144 "
Presiune maximă1000 La 72 grade F
Dimensiunea conductei5 / 8 "
Temp. Gamă-321 până la 1200 grade F
Materialul tubuluiTip oțel inoxidabil 321
TipPentru serviciul de oxigen
Vid29 În Hg La 72 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.ArticolDimensiunea conducteiTipPreț
HOSE MASTER G50CN12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare | AE9UZE 6MP52 G50CN120.83 "Furtun criogenic1 / 2 "Pentru service azot sau argon€494.93
HOSE MASTER G50CNG12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare | AE9UZK 6MP57 G50CNG121.13 "Furtun criogenic cu protecție SS1 / 2 "Pentru service azot sau argon€715.72
HOSE MASTER G50CX12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare | AE9UZQ 6MP62 G50CX121.13 "Furtun criogenic5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€573.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G50CXG12 Furtun criogenic de 1/2 inch x 12 picioare
€794.53 /unitate