KRYTOX 240AC Aerospace Grease Pail | CE7NUC 35RR37

KRYTOX găleată cu grăsime aerospațială 240AC

În stoc
Articol: CE7NUC Model: 240ACCrucea Ref: 35RR37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€63,518.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului7kg
Tipul de containerGăleată
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie240AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6275

Detalii produs:

    • Găletă de grăsime Krytox 240AC concepută pentru lubrifierea rulmenților, garniturilor, inelelor O, filetelor, supapelor și dispozitivelor de oxigen în aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Vâscozitatea de sarcină mare absoarbe presiunea și previne deteriorarea cu utilizarea continuă
    • Complet fluorurat și stabilitatea la temperaturi înalte reduce consumul de grăsime și costul forței de muncă, îmbunătățind astfel timpul de funcționare al mașinii
    • Uleiul de bază PFPE (perfluoropolieter) poate fi restaurat prin regenerare, reducând astfel nevoia de eliminare sau incinerare
    • Îndeplinește standardele MIL PRF-27617 de tip 3 și certificarea NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 1 oz., seringă, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 uncieseringă€176.66
RFQ
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBorcan€3,865.37
RFQ
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 uncieTub€603.87
RFQ
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 uncieTub€2,196.44
RFQ
Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC | CE7NUF 35RR38 240AC0.8kgCartuș€6,146.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX găleată cu grăsime aerospațială 240AC
€63,518.90 /unitate