Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC | CE7NUF 35RR38

KRYTOX Cartuș cu unsoare aerospațială 240AC

Element: CE7NUF Model: 240ACCrucea Ref: 35RR38
€7,437.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie240AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Detalii produs:

    • Cartuș de unsoare aerospațială Krytox 240AC conceput pentru lubrifierea rulmenților, garniturilor, inelelor O, filetelor, supapelor și dispozitivelor de oxigen în aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Rezistența excelentă la frecare previne frecarea, în timp ce lubrifierea și vâscozitatea îmbunătățite permit funcționarea lină la temperaturi de la -34 la 288 de grade C
    • Intervalele de lubrifiere prelungite permit mai puțină forță de muncă și reduc timpul de oprire a mașinii
    • Are proprietăți inerte chimic și neinflamabile pentru a oferi siguranță și rezistență la abraziune împotriva substanțelor chimice dure și gazelor volatile
    • Compatibil pentru utilizare cu toate materialele plastice, vopselele, metalele și elastomerii
    • Îndeplinește MIL PRF-27617 (Tip 3), NSF H-1 și specificațiile ASTM

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 1 oz., seringă, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUA 35RR33 240AC0.5 uncieseringă€176.66
RFQ
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 1 kg, borcan, calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NUB 35RR36 240AC0.5kgBorcan€3,865.37
RFQ
KRYTOX 240AC Aerospace Grease Pail | CE7NUC 35RR37 240AC7kgGăleată€52,494.96
RFQ
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AC, 2 oz. | CE7NUD 35RR34 240AC2 uncieTub€603.87
RFQ
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AC, 8 oz. | CE7NUE 35RR35 240AC8 uncieTub€2,196.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș cu unsoare aerospațială 240AC
€7,437.64 /unitate